ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)

ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)14.5埋込穴(Φmm)125仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)88内容量1個
注意
※リニューアルプレート併用不可。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49212407AD1020W27本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装2700
17,300
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212416AD1020W35本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装3500
17,300
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212425AD1020W50本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装5000
17,300
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212434AD1040W27枠:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装、反射板:アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装2700
14,100
取扱い終了
返品不可
49212443AD1040W35枠:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装、反射板:アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装3500
14,100
取扱い終了
返品不可
49212459AD1040W50枠:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装、反射板:アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装5000
14,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする