曜日別特売

ダウンライト(光色切替タイプ)

ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(光色切替タイプ) - コイズミ(小泉成器)
仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光には別売調光器が必要です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49212949AD1041W995.175アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
12,600
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212958AD1042W998.175アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
14,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212967AD1043W995.1100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
10,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212985AD1051B995.175枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
13,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212994AD1051W995.175枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213003AD1052B998.175枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
15,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213019AD1052W998.175枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)
15,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213028AD1053B995.1100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213037AD1053W995.1100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213046AD1054B998.1100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.6必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
12,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213055AD1054W998.1100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.6必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
12,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49212976AD1044W998.1100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.6必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする