コイズミ(小泉成器)
ダウンライト(光色切替・傾斜タイプ)
埋込穴(Φmm)
100
取付高(mm)
必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
スイッチ
壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源色
電球色+昼白色
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
77
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1個
注意
※調光には別売調光器が必要です。
※リニューアルプレート併用不可。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49213064
AD1047W99
5.1
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
0.5
¥
14,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213073
AD1048W99
8.1
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
0.6
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213089
AD1057B99
5.1
枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)
0.5
¥
15,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213098
AD1057W99
5.1
枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)
0.5
¥
15,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213116
AD1058W99
8.1
枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)
0.6
¥
17,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213107
AD1058B99
8.1
枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)
0.6
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください