ダウンライト(中角タイプ)

ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(中角タイプ) - コイズミ(小泉成器)
光源寿命40000時間出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
全25種類を絞り込む
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49213213AD1063W27675アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213229AD1063W35675アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213247AD1065W355100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78
7,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213256AD1065W505100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78
7,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213274AD1066W356.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78
10,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213299AD1067W276100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78
8,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
49213308AD1067W356100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213317AD1068W278.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213326AD1068W358.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213335AD1073B27675枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
8,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213344AD1073W27675枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
8,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213353AD1077B276100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78
8,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213369AD1077B356100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78
8,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213378AD1077W276100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78
8,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213387AD1077W356100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.4必要高:78
8,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213396AD1078B278.8100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78
11,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213405AD1078B358.8100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78
11,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213414AD1078W278.8100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78
11,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213423AD1078W358.8100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)0.5必要高:78
11,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
49213186AD1061W27575アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
6,600
取扱い終了
返品不可
49213195AD1061W35575アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
6,600
取扱い終了
返品不可
49213204AD1061W50575アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)
6,600
取扱い終了
返品不可
49213238AD1065W275100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.4必要高:78
7,000
取扱い終了
返品不可
49213265AD1066W276.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78
10,000
取扱い終了
返品不可
49213283AD1066W506.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)0.5必要高:78
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする