コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
取付高(mm)
必要高:80
光源寿命
40000時間
取付厚(mm)
天井:5~25
出幅(mm)
2
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49213439
AD1103B27
5.9
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.3
2700
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213448
AD1103B35
5.9
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.3
3500
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213457
AD1103W27
5.9
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.3
2700
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213466
AD1103W35
5.9
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.3
3500
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213475
AD1104B27
8.8
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5
2700
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213484
AD1104B35
8.8
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5
3500
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213493
AD1104W27
8.8
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5
2700
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213509
AD1104W35
8.8
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5
3500
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213518
AD1107B27
5.9
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.3
2700
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213527
AD1107B35
5.9
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.3
3500
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213536
AD1107W27
5.9
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.3
2700
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213545
AD1107W35
5.9
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.3
3500
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
49213554
AD1108B27
8.8
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5
2700
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213563
AD1108B35
8.8
75
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5
3500
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213579
AD1108W27
8.8
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5
2700
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213588
AD1108W35
8.8
75
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5
3500
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
49213597
AD1111B27
5.9
100
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.6
2700
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
49213606
AD1111B35
5.9
100
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.6
3500
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
49213615
AD1111W27
5.9
100
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6
2700
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
49213624
AD1111W35
5.9
100
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6
3500
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
49213633
AD1112B27
8.8
100
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.6
2700
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
49213649
AD1112B35
8.8
100
アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.6
3500
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
49213658
AD1112W27
8.8
100
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6
2700
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
49213667
AD1112W35
8.8
100
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6
3500
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください