コイズミ(小泉成器)
マルチパワーモジュール
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様
100V
材質
プラスチック
幅(mm)
160
質量(kg)
0.6
色
白
高さ(mm)
130
埋め込み深さ(mm)
30
負荷容量
最大LED400W
アズワン品番
64-9319-56
出幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49214035
AE38637E
¥
44,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください