曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.3長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)57高さ(mm)340色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49214358AP49281L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:グレイッシュオーク・マット仕上
43,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214367AP49282L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:グレイッシュオーク・マット仕上
43,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214297AP49275L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:ウォールナット・マット仕上
45,000
取扱い終了
返品不可
49214306AP49276L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:ウォールナット・マット仕上
45,000
取扱い終了
返品不可
49214315AP49277L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:オーク・マット仕上
43,000
取扱い終了
返品不可
49214324AP49278L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:オーク・マット仕上
43,000
取扱い終了
返品不可
49214333AP49279L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:ホワイトアッシュ・マット仕上
43,000
取扱い終了
返品不可
49214349AP49280L本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:ホワイトアッシュ・マット仕上
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする