コイズミ(小泉成器)
アームライト
消費電力(W)
7.8
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
質量(kg)
1.5
ランプ
LED電球60形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49214419
AP49286L
セード:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
¥
61,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214428
AP49287L
セード:鋼(外面)ウォームホワイトサテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
¥
61,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください