コイズミ(小泉成器)
クラロプレート
材質
プラスチック
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
119
出幅(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49214437
AE41244E
75
64-9319-62
¥
1,300
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214446
AE41245E
120
64-9319-63
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214455
AE41246E
166
64-9319-64
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214464
AE41247E
212
64-9319-65
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください