コイズミ(小泉成器)
クラロプレート取付用アダプター
材質
プラスチック
幅(mm)
45
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
104
アズワン品番
64-9319-66
出幅(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49214473
AE41248E
¥
1,300
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください