曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49214638AB48628L6.2セード:ガラス(透明内面白色塗装)1.2
19,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214647AB48629L6.2セード:ガラス(透明内面白色塗装)1.1
19,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214656AH48640L6本体:アルミダイカスト(白色塗装)、外セード:アクリル(透明)、内セード:アクリル(乳白色)0.3
10,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214665AH48641L10本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:アクリル(乳白消し)0.3
9,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214674AH48642L10本体:アルミダイカスト(白色塗装)、外セード:アクリル(透明)、内セード:アクリル(乳白色)0.3
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする