コイズミ(小泉成器)
LED誘導灯(誘導音付き点滅形)
用途
100V専用タイプ
仕様
LED一体型、非調光
材質
鋼(白色塗装)
幅(mm)
480
容量
蓄電池容量20分
高さ(mm)
260
内容量
1個
注意
※天井吊下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49215006
AR48688L
3.9
¥
148,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215015
AR48689L
4.9
¥
193,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください