曜日別特売

エクステリア ブラケットライト(表札灯)

エクステリア ブラケットライト(表札灯) - コイズミ(小泉成器)エクステリア ブラケットライト(表札灯) - コイズミ(小泉成器)エクステリア ブラケットライト(表札灯) - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)33色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※調光器併用不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49217544AU49069L3.8本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
20,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217553AU49070L3.8本体:アルミダイカスト(サテンホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
20,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217587AU49073L3.6本体:アルミダイカスト(サテンホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
15,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
49217535AU49068L3.8本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
20,000
取扱い終了
返品不可
49217569AU49071L3.6本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
15,000
取扱い終了
返品不可
49217578AU49072L3.6本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする