コイズミ(小泉成器)
照明制御アプリ Treeシステム
材質
プラスチック
高さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
出幅(mm)
質量(kg)
負荷容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49217657
AE49233E
白
116
7
0.3
-
¥
52,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217666
AE49235E
白
70
14
0.2
最大2A(200W)まで
¥
20,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217675
AE49236E
ファインホワイト
162
17
0.6
-
¥
54,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください