コイズミ(小泉成器)
Rigid 間接照明
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さH×長さL×幅W(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49217998
AE49403E
PBT樹脂
8×3000×7
0.1
白
-
-
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49218007
AE49404E
PBT樹脂
8×3000×7
0.1
白
-
-
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218016
AE49405E
ポリカーボネート
-
0.1
白
6.2
80×12
¥
1,000
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218025
AE49406E
鋼(クロムメッキ)
-
0.1
-
2
40×6.4
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218034
AE50816E
ポリカーボネート
-
0.1
透明
10.7
10×15
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217989
AE49265E
アルミ
33×195×51
0.4
-
-
-
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
49218043
AE50817E
ステンレス
-
0.1
-
22
9×56
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください