曜日別特売

Rigid 間接照明

Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明 - コイズミ(小泉成器)
定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否内容量1個
注意
※マグネットで天井や高所に取り付けないで下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49218059AL91995L11.7(DC24V入力時)11952500
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218068AL91996L8.6(DC24V入力時)8762500
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218077AL91997L5.9(DC24V入力時)6032500
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218086AL91998L2.7(DC24V入力時)2852500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218095AL91999L0.9(DC24V入力時)1022500
9,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218104AL92000L11.7(DC24V入力時)11952700
40,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
49218113AL92001L8.6(DC24V入力時)8762700
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218129AL92002L5.9(DC24V入力時)6032700
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218138AL92003L2.7(DC24V入力時)2852700
14,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49218147AL92004L0.9(DC24V入力時)1022700
9,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218156AL92005L11.7(DC24V入力時)11953000
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218165AL92006L8.6(DC24V入力時)8763000
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218174AL92007L5.9(DC24V入力時)6033000
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218183AL92008L2.7(DC24V入力時)2853000
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218199AL92009L0.9(DC24V入力時)1023000
9,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218208AL92010L11.7(DC24V入力時)11953500
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218217AL92011L8.6(DC24V入力時)8763500
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218226AL92012L5.9(DC24V入力時)6033500
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218235AL92013L2.7(DC24V入力時)2853500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218244AL92014L0.9(DC24V入力時)1023500
9,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218253AL92015L11.7(DC24V入力時)11954000
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218269AL92016L8.6(DC24V入力時)8764000
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218278AL92017L5.9(DC24V入力時)6034000
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218287AL92018L2.7(DC24V入力時)2854000
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218296AL92019L0.9(DC24V入力時)1024000
9,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218305AL92020L11.7(DC24V入力時)11955000
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218314AL92021L8.6(DC24V入力時)8765000
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218323AL92022L5.9(DC24V入力時)6035000
22,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218339AL92023L2.7(DC24V入力時)2855000
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218348AL92024L0.9(DC24V入力時)1025000
9,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする