スタンド

スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)スタンド - コイズミ(小泉成器)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49218375AT49309L4.9鋼(ファインホワイト塗装)3.33581500
64,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218384AT49310L4.9鋼(ブラック塗装)3.33581500
64,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218393AT49311L4.9鋼(ブライトシルバー塗装)3.33581500
67,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218409AT49312L4.9鋼(ファインホワイト塗装)1280520
42,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218418AT49313L4.9鋼(ブラック塗装)1280520
42,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218427AT49314L4.9鋼(ブライトシルバー塗装)1280520
43,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218436AE49315E-セード:布0.4400260
24,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218445AE49316E-セード:布0.4400260
24,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218454AE49317E-セード:布0.5400260
28,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218463AE49318E-セード:布0.4400260
28,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218506AE49322E-セード:布、上面カバー:アクリル0.3255175
21,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218479AE49319E-セード:布、上面カバー:アクリル0.3255175
17,000
取扱い終了
返品不可
49218488AE49320E-セード:布、上面カバー:アクリル0.3255175
17,000
取扱い終了
返品不可
49218497AE49321E-セード:布、上面カバー:アクリル0.3220165
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする