シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換内容量1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49218637AA49335L32
308,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218646AA49336L24
288,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218655AP49337L16
248,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218664AB49338L4
54,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする