曜日別特売

非常・誘導灯

非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49218689AR49373L2700
109,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218698AR49374L5000
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする