コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト
消費電力(W)
4.2
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプ
LED電球4.2W(E17)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49219784
AH50215L
ガラス(乳白色消し)
0.6
150
2700
84
¥
8,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49219793
AH50216L
ガラス(乳白色消し)
0.6
150
3500
84
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49219809
AH50217L
プラスチック(乳白色消し)
0.4
154
2700
84
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
49219818
AH50218L
プラスチック(乳白色消し)
0.4
154
3500
84
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
49219827
AH50219L
プラスチック(乳白色消し)
0.4
154
5000
84
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
49219836
AH50220L
プラスチック(白色)
0.4
154
2700
80
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
49219845
AH50221L
プラスチック(白色)
0.4
154
3500
80
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください