曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
ランプLED演色指数(Ra)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49220089AP5028732セード:スチロール(乳白色)、飾:プラスチック(クロム)1.51475000
29,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220098AP5028824.2セード:スチロール(乳白色)、飾:プラスチック(クロム)1.51475000
27,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220107AP5028932セード:布(ブラウン色)、下面セード:アクリル(乳白色)、飾:木製(ナチュラルウッド色)1.92202700
58,000
取扱い終了
返品不可
49220116AP5029032セード:布(白色)、下面セード:アクリル(乳白色)、飾:木製(ナチュラルウッド色)1.92202700
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする