曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49220168AP5029540.7
90,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220177AP5029632
80,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220186AP5029724.2
77,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする