曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49220229AP5030132枠:プラスチック(白木色)、内セード:強化和紙585~255□4882
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220238AP5030224.2枠:プラスチック(白木色)、内セード:強化和紙585~255□4882
32,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220247AP5031040.7枠:白木、セード:強化和紙632~252□5042.1
51,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49220265AP5031224.2枠:白木、セード:強化和紙632~252□5041.8
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220256AP5031132枠:白木、セード:強化和紙632~252□5041.8
40,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする