コイズミ(小泉成器)
和風ペンダントライト
材質
枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)
634~254
幅(mm)
□516
高さ(mm)
180
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49220317
AP50307
40.7
¥
72,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220326
AP50308
32
¥
61,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220335
AP50309
24.2
¥
57,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください