曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)和風ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49220344AP5031332
97,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220353AP5031424.2
93,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする