コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可
材質
鋼(マットブラック塗装)
高さ(mm)
235
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49220457
AB50329
0.4
63
199
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220466
AB50330
0.6
215
272
¥
18,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください