曜日別特売

小型ペンダント

小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)2.5材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49220649AP503511180
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220658AP503520.9180
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220667AB503531.1257
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする