コイズミ(小泉成器)
小型ペンダント
消費電力(W)
4.8
材質
本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
98
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49220685
AP50359
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49220694
AP50360
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください