曜日別特売

小型シーリングライト

小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49221114AH504255.7本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
6,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
49221123AH504265.7本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
6,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
49221139AH504275.7本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
6,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49221148AH506559.6本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
9,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221157AH506569.6本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221166AH506579.6本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
9,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221175AH506585.7本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
6,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221184AH506595.7本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
6,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221193AH506609.6本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
9,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221209AH506619.6本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221218AH506625.7本体:アルミダイカスト(ナチュラル色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
7,000
取扱い終了
返品不可
49221227AH506635.7本体:アルミダイカスト(ナチュラル色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
7,000
取扱い終了
返品不可
49221236AH506649.6本体:アルミダイカスト(ナチュラル色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
8,900
取扱い終了
返品不可
49221245AH506659.6本体:アルミダイカスト(ナチュラル色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)3500
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49221114
2022-01-04
用途: 自宅の廊下に設置
有限会社暁電子工 房

自宅の廊下にあった既設のシーリングライトが壊れてしまったので、器具ごと交換しました。既設のものと比較して、消費電力(25W→5.7W)が低く、大きさも6分の1ほどに納まり、しかも明るかったので概ね満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする