曜日別特売

流し元灯

流し元灯 - コイズミ(小泉成器)流し元灯 - コイズミ(小泉成器)
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光器併用不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49221254AB5042810.20.7
10,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
49221263AB5042960.6
8,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
49221279AB5043010.20.5
8,800
取扱い終了
返品不可
49221288AB5043160.4
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする