コイズミ(小泉成器)
エクステリアスポットライト
(1件のレビュー)
材質
本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※調光器併用不可。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49221376
AU50447
4.5
0.6
147
144
グレー
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221385
AU50448
4.5
0.6
147
144
黒
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221394
AU50449
4.5
0.6
147
144
白
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221403
AU50450
4.1
0.5
138
130
ライトグレー
¥
11,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221419
AU50451
4.1
0.5
138
130
黒
¥
11,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221428
AU50452
4.1
0.5
138
130
白
¥
11,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください