コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト(人感センサ付き)
仕様
人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
37
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※調光器併用不可。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6.2
10.1
色温度(K)
2700
3500
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49221543
AH50464
6.2
2700
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
49221559
AH50465
6.2
3500
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49221568
AH50466
6.2
5000
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
49221577
AH50467
10.1
2700
¥
19,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221595
AH50469
10.1
5000
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
49221586
AH50468
10.1
3500
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください