コイズミ(小泉成器)
埋込ライト
埋込穴(Φmm)
□500
材質
枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)
□520
質量(kg)
5.6
取付高(mm)
必要高:100
色温度(K)
2700
点灯方式
点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光源色
電球色+昼光色
光源寿命
40000時間
LED
一体型
取付厚(mm)
取付可能天井:10~35
出幅(mm)
7
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
100
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49221647
AD50474
44.2
¥
78,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221656
AD50475
38.3
¥
73,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49221665
AD50476
33.4
¥
68,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221674
AD50477
28.5
¥
63,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください