シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)

シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49221726AU5048510.1本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
22,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221735AU5048610.1本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
22,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221744AU5048710.1本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
22,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221753AU504886.2本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
20,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221769AU504896.2本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
20,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221778AU504906.2本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
20,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする