非常・誘導灯

非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯 - コイズミ(小泉成器)

階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。

消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024内容量1個
注意
※調光器併用不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49222347AR50612本体:アルミダイカスト(シルバー塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)2700
112,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222356AR50614本体:アルミダイカスト(シルバー塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)5000
112,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222365AR50738本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)2700
112,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222374AR50740本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)5000
112,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする