曜日別特売

非常灯(埋込み・M型)

非常灯(埋込み・M型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・M型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・M型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・M型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・M型) - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
材質
非常灯評定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49222426AR506161.1低天井小空間用鋼(ファインホワイト塗装)LALE-039
42,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222435AR506171.4低天井用(~3m)鋼(ファインホワイト塗装)LALE-039
47,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222444AR506181.6中天井用(~6m)鋼(ファインホワイト塗装)LALE-040
84,900
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222453AR506191.1低天井小空間用鋼(ブラック塗装)LALE-039
48,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222469AR506201.4低天井用(~3m)鋼(ブラック塗装)LALE-039
51,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする