曜日別特売

非常灯(埋込み・S型)

非常灯(埋込み・S型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・S型) - コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・S型) - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)1.4仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(Φmm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49222478AR50621鋼(ファインホワイト塗装)170150
54,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222487AR50622鋼(ファインホワイト塗装)120100
54,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222496AR50623鋼(ブラック塗装)120100
57,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする