コイズミ(小泉成器)
非常灯(直付け型)
仕様
LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
106
ランプ
LED(非常時のみ点灯)
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※調光器併用不可。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
材質
非常灯評定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49222539
AR50627
1.1
低天井小空間用
鋼(ブラック塗装)
LALE-039
¥
32,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222505
AR50624
1.1
低天井小空間用
鋼(ファインホワイト塗装)
LALE-039
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49222514
AR50625
1.4
低天井用(~3m)
鋼(ファインホワイト塗装)
LALE-039
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
49222523
AR50626
1.6
中天井用(~6m)
鋼(ファインホワイト塗装)
LALE-040
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
49222548
AR50628
1.4
低天井用(~3m)
鋼(ブラック塗装)
LALE-039
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください