曜日別特売

ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) - コイズミ(小泉成器)
LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1内容量1個
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。
※ランプは別売です。
全8種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
幅(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
取付高(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49223494AD92080L100枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:133110
8,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223503AD92081L100枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:133110
8,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223519AD92082L100枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:160110
9,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223528AD92083L100枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:160110
9,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
49223537AD92098L75枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.2必要高:13385
7,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223555AD92100L75枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:14285
8,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223564AD92101L75枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.3必要高:14285
8,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223546AD92099L75枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(銀色鏡面)0.2必要高:13385
7,900
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする