収縮カバー

収縮カバー - オーム電機収縮カバー - オーム電機
(4件のレビュー)

ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。
スポーツ用品にも使えます。

材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86989883DZ-TV250.25
698
689
758(税込)
当日出荷
86989892DZ-TV400.2
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86989892
2025-12-17
用途: バイクのステップ

バイクのステップ(丸いゴム製)の保護に使用。希少なパーツなので、摩耗防止とした。このサイズはホームセンターには置いていないので助かります。もっと安価なものもあるが、見た目も重視してこちらを選択した。本来の使用法ではないので寿命は短いが、満足している。

対象商品 : 86989883
2021-10-10
用途: 釣竿の握り
ヴィラ・ウイング不動産業

最近の(この15年前から)釣竿の握り部分は糸巻きから腰と削減の為ゴムの握りをはめ込むタイプが多くなり最近の異常な暑さと湿度で表面のゴムが溶けてしまい手の平にその溶けたゴムがついて真っ黒くなってしまいます。こんな時に熱を加えて収縮する握りカバーを思い出し調べて早速購入し、取り付けたところ最高の出来でしたが、難を言えば収縮率がもう少し多くあると最高点でした。竿の握り部分と竿の直径が28Φから12Φで竿尻が少し空いてしまう為です。

対象商品 : 86989892
2021-08-03
用途: 刈払い機(草刈り機)のグリップメンテナンス

U型ハンドルのグリップとO型ハンドルのパイプグリップのメンテナンス。2本買って、U型グリップ2つ、余った部分2切れでO型パイプグリップに使用。問題なくきれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 86989892
2021-09-11
用途: 機械のメンテナンス

このサイズのチューブはなかなかないのと、安いのでありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする