曜日別特売

AC-DCスイッチング電源

AC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダAC-DCスイッチング電源 - TDKラムダ
(1件のレビュー)

環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止

端子形状ねじ冷却方式自然空冷使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。内容量1個
全34種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728124HWS30A-15/HDDC15オープンフレーム3030DC12~DC18
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
49728133HWS50A-12/RADC12カバー付き5051.6DC9.6~DC14.4
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728149HWS100A-48/MEDC48オープンフレーム100100.8DC38.4~DC52.8
オープン
10,980
12,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728158HWS15A-48DC48オープンフレーム1515.8DC38.4~DC52.8
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728167HWS50A-48/RADC48カバー付き5052.8DC38.4~DC52.8
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728176HWS80A-15/RDC15オープンフレーム8081DC12~DC18
オープン
8,998
9,898(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728185HWS150A-12/MEADC12カバー付き150156DC9.6~DC14.4
オープン
12,980
14,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
49728194HWS30A-48/HDDC48オープンフレーム3031.2DC38.4~DC52.8
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728203HWS50A-3/RDC3オープンフレーム5033DC2.97~DC3.96
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728219HWS150A-48/RADC48カバー付き150158.4DC38.4~DC52.8
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
49728228HWS50A-5/RDC5オープンフレーム5050DC4~DC6
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728237HWS150A-15/HDDC15オープンフレーム150150DC12~DC18
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
49728273HWS50A-12/HDADC12カバー付き5051.6DC9.6~DC14.4
オープン
7,998
8,798(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728289HWS50A-3/HDADC3カバー付き5033DC2.97~DC3.96
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728307HWS80A-5/RDC5オープンフレーム8080DC4~DC6
オープン
8,998
9,898(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728316HWS30A-5/MEDC5オープンフレーム3030DC4~DC6
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728325HWS50A-15/RADC15カバー付き5052.5DC12~DC18
オープン
6,898
7,588(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728334HWS50A-12/MEDC12オープンフレーム5051.6DC9.6~DC14.4
オープン
6,898
7,588(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728343HWS150A-48/HDDC48オープンフレーム150158.4DC38.4~DC52.8
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
49728377HWS50A-3/RADC3カバー付き5033DC2.97~DC3.96
オープン
6,898
7,588(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728386HWS50A-15/HDDC15オープンフレーム5052.5DC12~DC18
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
49728395HWS30A-5/HDDC5オープンフレーム3030DC4~DC6
オープン
6,898
7,588(税込)
91日以内出荷
返品不可
49728429HWS50A-3/ADC3カバー付き5033DC2.97~DC3.96
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728438HWS100A-5/HDDC5オープンフレーム100100DC4~DC6
オープン
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
49728447HWS100A-5/RADC5カバー付き100100DC4~DC6
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728456HWS50A-24/MEADC24カバー付き5052.8DC19.2~DC28.8
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728474HWS50A-24/RADC24カバー付き5052.8DC19.2~DC28.8
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
49728483HWS150A-24/MEDC24カバー付き150156DC19.2~DC28.8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728499HWS50A-5/BDC5オープンフレーム5050DC4~DC6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728526HWS100A-24/HDDC24オープンフレーム100108DC19.2~DC28.8
オープン
11,980
13,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728535HWS50A-24/HDDC24オープンフレーム5052.8DC19.2~DC28.8
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
49728544HWS30A-48DC48オープンフレーム3031.2DC38.4~DC52.8
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728553HWS150A-24/RADC24カバー付き150156DC19.2~DC28.8
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
49728569HWS50A-15DC15オープンフレーム5052.5DC12~DC18
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 修理用に購入
株式会社興亜印刷

急ぎで購入しました。修理業者の方が早かったので交換で直しましたが、使わず保管します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする