AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ

CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。

用途医療機器用形状オープンフレーム内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
タイプ
出力電流(A)
冷却方式
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728587CME1500A-12DC12ユニット(最大)125強制空冷1500
オープン
99,980
109,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728623CME100A-18DC18基板(最大)4.5自然空冷81
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728639CME30A-24DC24基板(最大)1.25自然空冷30
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728648CME200A-48DC48基板(最大)4.2自然空冷201.6
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728666CME100A-15DC15基板(最大)5.4自然空冷81
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49728675CME350A-18DC18ユニット(最大)19.4自然空冷349.2
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728693CME60A-24DC24基板(最大)2.5自然空冷60
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
49728709CME350A-24DC24ユニット(最大)14.7自然空冷352.8
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728718CME350A-48DC48ユニット(最大)7.3自然空冷350.4
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728727CME100A-36DC36基板(最大)2.8自然空冷100.8
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
49728736CME100A-48DC48基板(最大)2.1自然空冷100.8
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728779CME60A-12DC12基板(最大)5自然空冷60
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728788CME30A-12DC12基板(最大)2.5自然空冷30
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728797CME350A-12DC12ユニット(最大)29自然空冷348
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728815CME100A-5DC5基板(最大)12自然空冷60
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728876CME100A-12DC12基板(最大)6.7自然空冷80.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728885CME200A-24DC24基板(最大)8.4自然空冷201.6
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728849CME200A-12DC12基板(最大)16.7自然空冷200.4
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
49728919CME100A-24DC24基板(最大)4.2自然空冷100.8
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする