曜日別特売

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ

高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)

タイプユニット冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)AC85~265内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728596HFE2500-12/SDC122400DC9.6~DC13.2
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728754HFE2500-24/SDC242496DC19.2~DC29
オープン
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
49728824HFE2500-48DC482496DC38.4~DC58
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
49728833HFE2500-48/SDC482496DC38.4~DC58
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする