曜日別特売

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ

RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)

形状オンボードタイプパワーモジュール冷却方式伝導放熱入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728605PFE500SA-12DC12(最大)33396DC9.6~DC14.4
オープン
33,980
37,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
49728657PFE1000FA-12DC12(最大)60720DC9.6~DC14.4
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728745PFE1000FA-12/TDC12(最大)60720DC9.6~DC14.4
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728763PFE300SA-28/TDC28(最大)10.8302.4DC22.4~DC33.6
オープン
28,980
31,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728867PFE700SA-48DC51(最大)14714DC50~DC57
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
49728894PFE1000FA-28/TDC28(最大)361008DC22.4~DC33.6
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728903PFE300SA-48DC48(最大)6.3302.4DC38.4~DC57.6
オープン
28,980
31,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728928PFE300SA-28DC28(最大)10.8302.4DC22.4~DC33.6
オープン
28,980
31,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
49728937PFE700SA-48/TDC51(最大)14714DC50~DC57
オープン
36,980
40,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする