曜日別特売

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ

高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)

定格出力電圧(V)DC15形状オープンフレームタイプ基板出力電流(A)(最大)2冷却方式自然空冷最大出力電力(W)30出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728614ZWS30B-15
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする