TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
高効率、ファンレス長寿命 広い可変範囲でCVCC制御が可能
定格出力電圧(V)
DC24
最大出力電力(W)
600
形状
オープンフレーム
質量(g)
1300
タイプ
ユニット
出力電流(A)
(最大)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×41×254
出力電圧可変範囲(V)
DC19.2~DC28.8
定格入力効率(%)
(230VAC)95
効率
0.95
入力電圧範囲(V)
AC85~265
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49728684
GXE600-24
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください