TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応 高効率化と待機電力低減 従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化 産機用途を考慮し、50℃100%を実現
定格出力電圧(V)
DC48
形状
オープンフレーム
タイプ
基板
出力電流(A)
(最大)1.1
冷却方式
自然空冷
最大出力電力(W)
52.8
出力電圧可変範囲(V)
DC39.5~DC52.8
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~370
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49728806
ZWS50BAF-48
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください