曜日別特売

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ

小型・薄型・高電力密度 ワールドワイド入力:AC85~265V 1Uラックに3台収納可能のサイズ 3台収納のシェルフタイプもラインアップ ホットスワップ・並列冗長機能を装備 電源情報を出力できるコミュニケーション、インターフェース(I2Cバス)もオプション対応 前面にIECインレットタイプもラインアップ

定格出力電圧(V)DC24最大出力電力(W)960質量(g)2000タイプユニット出力電流(A)(最大)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×290出力電圧可変範囲(V)DC21.5~DC29定格入力効率(%)84/86効率0.86入力電圧範囲(V)AC85~265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728858FPS1000-24
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする