曜日別特売

DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ - TDKラムダDC/DCコンバータ - TDKラムダ

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応

仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49728946CCG30-48-12D(最大)1.2530DC24/48
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728955CCG15-48-12D(最大)0.6515.6DC24/48
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
49728998CCG15-24-15D(最大)0.515DC12/24
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729016CCG30-24-15D(最大)1130DC12/24
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729025CCG15-48-15D(最大)0.515DC24/48
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
49729034CCG15-24-12D(最大)0.6515.6DC12/24
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする