曜日別特売

DC-DCパワーモジュール

DC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダDC-DCパワーモジュール - TDKラムダ

耐振動・耐衝撃特性IEC61373に準拠(区分1等級B)区分1:車体取り付け/等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 ブリック形状を採用:30W,50W,100W:1/4ブリック、200W:1/2ブリック 内部基板コーティング品を用意(/COオプション)

仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729043CN50A110-5/CODC5(最大)1050DC110業界標準:1/4ブリック
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
49729059CN50A24-5/CODC5(最大)1050DC24業界標準:1/4ブリック
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
49729068CN200A110-15DC15(最大)13.4201DC110業界標準:1/2ブリック
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729077CN200A110-12DC12(最大)16.7200.4DC110業界標準:1/2ブリック
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729086CN100A110-5DC5(最大)20100DC110業界標準:1/4ブリック
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
49729095CN30A110-5DC5(最大)630DC110業界標準:1/4ブリック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729104CN50A24-5DC5(最大)1050DC24業界標準:1/4ブリック
オープン
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
49729113CN50A110-5DC5(最大)1050DC110業界標準:1/4ブリック
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
49729129CN30A110-5/CODC5(最大)630DC110業界標準:1/4ブリック
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
49729138CN100A24-5DC5(最大)20100DC24業界標準:1/4ブリック
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
49729147CN100A24-24DC24(最大)4.2100.8DC24業界標準:1/4ブリック
オープン
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
49729156CN200A110-24DC24(最大)8.4201.6DC110業界標準:1/2ブリック
オープン
27,980
30,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする